• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
产品编号: 132955 20X1,5

机用丝锥,适用于同步主轴 内冷式 20X1,5

品牌: GARANT
刀柄 DIN 1835 B,带 h6
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
内冷式 是
锥度导程部分的形状 B
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于同步加工的机用丝锥
切削方向 右向
公差等级 ISO 2X 6HX
标准 工厂标准
刀具材料 HSS E PM
螺纹种类 MF
There is an alternative for this article:

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

稳定的设计,带有卷屑槽和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型设计,配套用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。特殊的 TiAlN 镀层,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
采用内部冷却液供给,在最大程度上延长使用寿命。

提示:

用于同步主轴时GARANT 快换攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。

技术参数

螺纹规格
M20×1.5
涂层
TiAlN
螺纹种类
MF
螺纹断面角
60 °
刀具材料
HSS E PM
标准
工厂标准
螺纹标准
DIN 13
公差等级
ISO 2X 6HX
锥度导程部分的形状
B
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
右向
螺距
1.5 mm
总长度 L
125 mm
柄直径 Ds
16 mm
柄四边 □
12 mm
底孔直径
18.5 mm
螺纹直径
20 mm
刀柄公差
h6
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
排屑槽数量
4
色环
绿色
切刃数 Z
4
螺纹深度
60 mm
产品类别
丝锥

Application Table

铝,塑料
N
40
铝金属(短切屑)
N
40
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
7
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
12
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
10
铜锌合金
N
35
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 

Share this product

or copy this link