产品编号: 132070

机用丝锥,适用于同步主轴 内冷式 TiAlN

品牌: GARANT
刀柄 DIN 1835 B h6
内冷式 真
锥度导程部分的形状 B
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
适用的钻孔类型 最大 2.5×D,针对通孔
螺纹刀具种类 用于同步加工的机用丝锥
切削方向 右向
价格未定

机用丝锥,适用于同步主轴 内冷式 TiAlN

描述

技术说明:

稳定的设计,带有卷屑槽和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型设计,配套用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。
特殊的 TiAlN 涂层,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
采用内部冷却液供给,在最大程度上延长使用寿命。

建议:

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm

提示:

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对通孔
切削方向
右向
刀柄公差
h6
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image