产品编号: 132800

机用丝锥,左旋螺纹 HSS-E 6H 渗氮和蒸气氧化处理

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
切削方向 左向
锥度导程部分的形状 B
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔
螺纹标准 DIN 13
螺纹刀具种类 用于动态加工的机用丝锥
价格未定

机用丝锥,左旋螺纹 HSS-E 6H 渗氮和蒸气氧化处理

描述

技术说明:

带有强劲的卷屑槽。引导部分带有润滑槽,但不带有排屑槽。

优点:

格外稳定,理想的自导向功能,而且在回程过程中不会发生二次切割。

技术参数

涂层
渗氮和蒸气氧化处理
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
切削方向
左向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
13
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
6
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
6
铜锌合金
N
13
通用
 
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image