产品编号: 132862

整体硬质合金机用丝锥 TiAlN

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 D
螺纹种类 MF
螺纹断面角 60
螺纹标准 DIN 13
适用的钻孔类型 最大 2×D,针对通孔和盲孔
价格未定

整体硬质合金机用丝锥 TiAlN

描述

技术说明:

特别稳定的设计。
能够满足性能方面最高的要求。

建议:

针对高硬度钢、TOOLOXHARDOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔直径(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm
必须配套长度补偿夹头使用 − 包括在带有同步主轴驱动的机床上。

技术参数

涂层
TiAlN
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
色环
红色

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
H
3
钢材硬度 < 60 HRC
H
2
钢材硬度 < 65 HRC
H
1
钢材硬度 < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
3
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
18
油
 
loading spinner image
loading spinner image