产品编号: 130560

手用丝锥 三攻丝锥 没有涂层

品牌: GARANT
标准 DIN 5157
螺纹种类 G
螺纹断面角 55
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹刀具种类 手持式丝锥
价格未定

手用丝锥 三攻丝锥 没有涂层

描述

应用:

用于加工圆柱形 Whitworth 管螺纹 DIN ISO 228/1(螺纹接合不具备密封性)。

技术参数

螺纹种类
G
涂层
没有涂层
标准
DIN 5157
螺纹断面角
55 degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹刀具种类
手持式丝锥
色环

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
通用
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image