产品编号: 130170

手用丝锥,单件 二攻丝锥 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 D
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹刀具种类 手持式丝锥
价格未定

手用丝锥,单件 二攻丝锥 没有涂层

描述

技术说明:

规格 M2.3 和 M2.6 符合旧 DIN 标准。

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹刀具种类
手持式丝锥
色环

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
通用
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image