产品编号: 130450

手用丝锥套装 渗氮处理 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹标准 DIN 13
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 D
锥度导程部分的形状 C
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔和盲孔
锥度导程部分的形状 A
螺纹刀具种类 手持式丝锥
价格未定

手用丝锥套装 渗氮处理 没有涂层

描述

技术说明:

三件套:一攻丝锥,二攻丝锥和三攻丝锥。一攻带导向端部。
表面经过渗氮处理,因而耐磨性更好。

建议:

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹断面角
60 degrees
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
螺纹刀具种类
手持式丝锥
色环
红色

Application Table

铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
TOOLOX 33
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image