产品编号: 130700

手用丝锥套装 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
锥度导程部分的形状 D
公差等级 2B
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔和盲孔
锥度导程部分的形状 C
螺纹刀具种类 手持式丝锥
价格未定

手用丝锥套装 没有涂层

描述

技术说明:

两件套:一攻丝锥与二攻丝锥。

应用:

用于 UNC 标准粗螺纹 ASME − B1.1。

技术参数

螺纹刀具种类
手持式丝锥
螺纹断面角
60 degrees
锥度导程部分的形状
D; C
色环
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
涂层
没有涂层
公差等级
2B

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
通用
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image