产品编号: 130670

手用丝锥套装 没有涂层

品牌: GARANT
锥度导程部分的形状 A
锥度导程部分的形状 D
螺纹种类 BSW
适用的钻孔类型 最大 3×D,针对通孔和盲孔
锥度导程部分的形状 C
螺纹断面角 55
标准 DIN 351
螺纹刀具种类 手持式丝锥
价格未定

手用丝锥套装 没有涂层

描述

技术说明:

三件套:一攻丝锥,二攻丝锥,三攻丝锥。

应用:

适用于符合 BSW 标准 BS84 的中等公差区间 Whitworth 螺纹

技术参数

涂层
没有涂层
螺纹种类
BSW
螺纹断面角
55 degrees
标准
DIN 351
锥度导程部分的形状
A; D; C
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹刀具种类
手持式丝锥
色环

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
通用
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image