产品编号: 130100 S

微量润滑系统 S

品牌: GARANT
价格未定

微量润滑系统 S

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
S

描述

技术说明:

稳定的不锈钢外壳,带有 3 级压力系统,确保了精准的剂量。

优点:

  • 操作简单。

  • 无需复杂且精度差的手工润滑操作。

  • 过程可靠,刀具使用寿命延长。

应用:

既可以水平也可以垂直安装到加工中心上。适用于黏度 570 mm2/s 以内的所有攻丝切削油(参见编号 084210 和 084220)。切削油可通过机械液压方式精准地分配到底孔壁上。借助微量润滑系统,实现最低油量的合理利用,从而避免对乳化液的浓度产生负面影响。这样便无需切换为成本明显更高、油脂含量至少 8% 的乳化液,后者对于过程可靠的攻丝加工至关重要。

供货范围:

微量润滑系统,附带 S 型主加液缸,DL 型(用于通孔)和 GL 型(用于盲孔)喷嘴各一个及一个加液装置。

提示:

  • 附件和备件,参见备件清单。
  • 其他带有微量润滑系统的攻丝快装夹头(用于带内冷的丝锥)参见编号 338055/8056/8060(包括配件)。

技术参数

总长度 L
150 mm
带喷嘴时的外壳长度 L2
100 mm
柄部直径 DS(-0.02 / -0.05 mm)
20 mm
loading spinner image
loading spinner image