Esecuzione:
Paranco elettrico a catena con gancio portante con struttura robusta e affidabile. Il fine corsa integrato che interviene quando il gancio si trova nella posizione più alta o bassa consente di aumentare la vita della frizione, del motore e dell’alloggiamento. Gruppo meccanismo motore 1 Am, durata d’inserzione 50% con una velocità tensione di esercizio standard (400 V/50 Hz). Maggiore sicurezza grazie al comando relè a 42 V, all’interruttore di comando incapsulato con grado di protezione IP65 e ai motori IP55.
Nota:
Esecuzioni con 2 velocità (corsa di precisione), altre altezze corsa, telaio, raccoglicatena, tastatore ed esecuzione da 230 V su richiesta.