{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Corrente di illuminazione | 100 lm | |
Durata | 6 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Dimensioni internazionali | LR3 | |
Lunghezza complessiva | 148 mm | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Peso | 56 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081511 | |
Codice del produttore | 03.5110 |