{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
⌀ Massimo tondo | 300 mm | |
Lunghezza massima | 1.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 25 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 60 mm | |
Dimensione A | 155 mm | |
Dimensione B | 214 mm | |
Dimensione C | 92 mm | |
Dimensione D | 96 mm | |
Dimensione E | 94 mm | |
Dimensione F | 218 mm | |
Dimensione G | 40 mm | |
Carico minimo piatto | 11 kg | |
Carico massimo piatto | 250 kg | |
Carico massimo circolare | 100 kg | |
Peso | 11 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 085995 250 | |
Codice del produttore | UL0250+ |