Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Riempire tutti i campi richiesti
Tubo flessibile strutturato trasparente, PVC Lunghezza 50 m
Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C. Tubo TCN-AL flessibile, resistente alla pressione e di lunga durata. Elevata resistenza chimica. Pressione di esercizio 15 bar. Con omologazione per alimenti (VO/2011 – categoria A/B/C).
Vuoi un consiglio su quale avvitatore a batteria, avvitatore a percussione o trapano ti serve?Il nostro Finder interattivo può aiutarti nella scelta!Trova l‘elettroutensile giusto ora
Maggiori informazioni sulle garanzie e condizioni degli elettroutensili.Per saperne di più