Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

BDMT 170404 ER-JS INOX

Codice art.: 227556 INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 170404 ER-JS
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR1225
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,09 − 0,13 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227556 INOX
Codice del produttore TKB00400

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.
90° esatti fino ad ap = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili