BDMT 070304 ER-JT GG

Codice art.: 227156 GG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 070304 ER-JT
Modello GG
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR1210
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,09 − 0,16 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227156 GG
EAN / GTIN 4960664622580
Codice del produttore TKA00286

Tabella dati

GG(G)
K
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D. 90° esatti fino ad ap = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili