Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed

Codice art.: 238370
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Foratura trasversale; bombato; Uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Descrizione

Esecuzione:

  • Bilanciatura dinamica per impiego a elevato numero di giri.
  • Sistema modulare.
  • Regolazione micrometrica senza ulteriore bloccaggio.
  • Con attacco ABS® per elevata precisione di sostituzione.
  • Regolazione rapida grazie alla preimpostazione della cartuccia.
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante mirato sul tagliente.
  • Incrementi sul ⌀ nel campo dei µm, entro il campo di microregolazione da 0,25 – 0,6 mm, a seconda dell'orientamento.
  • Gli intervalli di microregolazione sono pari a 0,002 mm per tacca nel ⌀.
  • Grazie all'elevata risoluzione, regolazione senza problemi ovvero lettura senza nonio.

Nota:

Ulteriore portalama, per es.: per lavorazioni avanti e indietro e con altre angolazioni = 15°, 30°, 45°, ecc. disponibili a richiesta.
Ordinare separatamente l’adattatore, la cartuccia e gli inserti.