Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® a manicotto

Codice art.: 215579
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Descrizione

Esecuzione:

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e prestazioni di taglio massime. Nuova generazione di frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni con geometria a forza di taglio ridotta per l’impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.

Uso:

Per spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

Ricambi:

Set di viti degli inserti n. art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Per l’impiego di inserti con raggio superiore a 2 mm è necessario modificare la sede degli inserti.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.
Non impiegare per ramping e fresatura a tuffo circolare!
Per l’impiego di inserti con raggio superiore a 2 mm è necessario modificare la sede per inserti.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Softcut®"
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
    ⌀ D / Zeff. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello