Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lama di troncatura 32/4 mm

Codice art.: 273780 32/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 32 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Per ⌀ pezzo max. 110 mm
Altezza h1 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273780 32/4

Descrizione

Uso:

In abbinamento agli inserti di troncatura n. art. 273656273670.

Per:

Portautensili n. art. 273984273994 o 319132319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti
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
    Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello