Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

VNMA 160408 G

Codice art.: 255573 G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VNMA 160408
Tipo CBN725
Materiale da taglio CBN
Esecuzione del tagliente G
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 250 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255573 G

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
irregolare
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione monouso – Non si effettua riaffilatura!
  • A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.