Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

RNGN 120700 S

Codice art.: 255769 S

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione S
Codice ISO Inserto RNGN 120700
Tipo KU7410
Materiale da taglio Ceramica
Esecuzione del tagliente 0,1 mm × 20°
Avanzamento fz per dente 0,15 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255769 S

Tabella dati

Inconel
S
250
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiali da taglio a base di ceramica di alta qualità e resistenti alle alte temperature per l’uso affidabile su materiali duri e di difficile lavorazione.
KU 7410: ceramica Sialon per sgrossatura e finitura di materiali resistenti alle alte temperature, anche per taglio interrotto.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,6×D / ap = 0,3 mm. Per uso su due lati, fino a 16 taglienti.