{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Codice ISO Inserto | DCGW 070204 | |
Tipo | CBN725 | |
Materiale da taglio | HM | |
Esecuzione del tagliente | G | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 250 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265510 G |