Inserto a profilo completo a 55° interno destro HB7010

Codice art.: 270820
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  33.00
  • da 10
    da CHF  27.50
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
5 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima stabilità del filo tagliente, grazie all’inserto robusto e negativo.
  • Ampio campo d’impiego grazie alla speciale geometria del rompitruciolo.
  • Massima precisione di ripetibilità, perché sinterizzati e rettificati di precisione.
  • Compatibili con le seguenti misure di inserti di altri produttori:

Dim. 9,3 (L), 2 taglienti: 5 mm (IC).
Inserto a profilo completo a 55° per filettature interne a norma B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, classe di tolleranza Medium Class A. Il ⌀ interno viene tagliato.