Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portautensili per troncatura assiale, destra 32 mm

Codice art.: 318904 32
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per Altezza tagliente H 32 mm
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 145 mm
L1 110 mm
⌀ Esterno D 80 mm
Spostamento punta-centro f 22 mm
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318904 32
Codice del produttore PS6.AM3.K11.145

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per alloggiare lame di troncatura.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.