{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per Altezza tagliente H | 32 mm | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
L1 | 54,5 mm | |
⌀ Esterno D | 102 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura |
Codice articolo | 318900 32 | |
Codice del produttore | PS6.AM3.K11.060 |