Portautensile forma C3 assiale destra 20 mm

Codice art.: 319160 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma C
⌀ Codolo d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Larghezza codolo b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 20
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319160 20
EAN / GTIN 4045197373762

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.