{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Per quadro del portautensili | 25 mm | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
Lunghezza di serraggio L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ Esterno D | 102 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili |
Codice articolo | 318868 25 | |
Codice del produttore | PS6.V25.R21.130 |