Esecuzione:
VX − Serraggio a tre punti per una maggior trasmissione delle forze. Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.
Vantaggi:
- Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.
- Gli utensili da taglio sono già presettati sulla macchina.
- Struttura corta − bassi costi dei pezzi.
Uso:
Prevalentemente per foratura e centratura.
Nota:
Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art.
211750 Dim. 5,7. La coppia di serraggio massima per V5 è 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.