{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Serie | Centro P | |
Modello CP per ER | 16M | |
⌀ Attacco D1 | 0,5-10 mm | |
Adattatore | HSK-E 32 A = 55 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP | ≤ 6 µm | |
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
⌀ Esterno D | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 308432 16M | |
Codice del produttore | 43343000550 |