Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Riempire tutti i campi richiesti
Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante SK 50 A = 100
Codice art.: 301130
Codice materiale:
Norma: DIN 6357
Norma attacco: ISO 7388-1
Forma: ADB
Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
Attacco fresa compatto.
Maggiore superficie di aderenza.
Con foro Balluffchip / RFID.
Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
Fornitura:
Inclusa vite di bloccaggio frese.
Accessori speciali:
Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.