Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante SK 40 A = 160

Codice art.: 301070
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
3 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Attacco fresa compatto.
  • Maggiore superficie di aderenza.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.