{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Cono SK | 40 | |
Cono verticale SK1 | 40 | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di prolunga o riduzione |
Codice articolo | 301270 40/40 |