Mandrino autobloccante per punte corte Forma A HSK-A 100

Codice art.: 307760
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 30
  • Coppia di serraggio max. Md max: ≤ 14

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.