Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino portautensili Whistle Notch Forma ADB BT 40 corto

Codice art.: 302720
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Descrizione

Esecuzione:

Con vite di serraggio e vite di arresto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 − 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello