• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portapinze ER con codolo filettato ER16 M16X50

Codice art.: 301392 M16X50
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M16×50
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
⌀ Esterno dado D 32 mm
⌀ D2 30 mm
L1 30 mm
Tipo di prodotto Accessori per attacchi per frese modulari filettate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301392 M16X50

Descrizione

Esecuzione:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.
Con ghiera di serraggio con cuscinetti radenti. Forze di serraggio maggiori grazie al minore attrito.

Per:

Portautensili per frese modulari filettate.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308901309425.
Ghiere di serraggio ER n. art. 309612.

Nota:

Prolunghe o riduzioni adatte n. art. 301358; 301359.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi