Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, forma AD SK 50 corto

Codice art.: 301200
  • Norma attacco: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 12000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Descrizione

Esecuzione:

  • Rettificati all’interno e all’esterno.
  • Con foro Balluffchip.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810308830.