Mandrino portautensili forma AD SK 30 corto

Codice art.: 300050
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
11 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.
Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min-1.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello