{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Filettatura M | M12X109 | |
Adattatore | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ Codolo d | 25 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foro D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Lunghezza complessiva L | 170 mm | |
Lunghezza utile L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301325 M12X109 |