{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Campo di serraggio | 2 mm - 16 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 70 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 12000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
⌀ Esterno D | 43 mm | |
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670 | 2 - 16 | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 40 / 42 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300760 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197145321 |