{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 150 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 150 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
L2 | 105 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M6 | |
Bussola di riduzione adatta | 302135; 302140 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307522 12 | |
Codice del produttore | 16.507.63.12.Z/150 |