Esecuzione:
- Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).
- Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
Uso:
- Per foratura, alesatura e truciolatura leggera e pesante durante le operazioni di fresatura.
- Massime coppie trasmissibili 550 Nm, esecuzione HT (High Torque).
- Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.
Accessori speciali:
Nota:
V = Corsa di regolazione max!
Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.