Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino idraulico HD medio, sottile, forma ADB BT 40

Codice art.: 303455
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HPC

Descrizione

Esecuzione:

  • Concentricità ≤ 3 µm.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
  • Pressione refrigerante fino a 80 bar.

Uso:

Per foratura, alesatura e finitura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 − 308806, bussole di riduzione n. art. 302135302180.
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello