{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
⌀ Attacco D1 | 1-16 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 100 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 32 | |
Chiave di serraggio ER | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302825 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615453 | |
Codice del produttore | 506.02.20.100 |