Mandrino a pinza ER HSK-A 100 lungo

Codice art.: 305485
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
14 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Foro passante allargato (senza vite di regolazione).
  • Superfici funzionali HSK lavorate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499 – Forme A e B.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881309434, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300.