Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portautensili in metallo duro integrale per frese modulari filettate M6X105

Codice art.: 301343 M6X105
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M5
Adattatore ⌀ d = 12 mm
⌀ Codolo d 12 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Foro D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Lunghezza utile L1 60 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301343 M6X105

Descrizione

Esecuzione:

  • Caratteristica antivibrante.
  • Tolleranza codolo h6.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.