Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Anello di tenuta CP DI25

Codice art.: 309667

Descrizione

Esecuzione:

Anelli di tenuta vulcanizzati fino a 80 bar.
Copertura del ⌀ d’attacco 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Per:

Ghiere di serraggio ER CP n. art. 309665 Dim. 25DI.

Nota:

Sistema FAHRION le ghiere di serraggio ER modello CP e gli anelli di tenuta modello HP non sono adatti per altri sistemi.
  • Anelli di tenuta a misure crescenti da 0,5 mm su richiesta.
  • Anelli di tenuta per n. art. 309665 DI40 su richiesta.

Non compatibili con altri sistemi di anelli di tenuta!

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Centro P"
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
    ⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello