• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Portautensili per ausilio di montaggio utensili PSC

Codice art.: 358668
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • Portautensili intercambiabili

Proprietà:
  • Portautensile 4×90° ruotabile.
  • Tutti gli adattatori con vite di serraggio.

Proprietà:

Tutti gli adattatori con dispositivo di blocco.

Vantaggi:

Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.

Per:

Modello SK − Per DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.