Portamaschi a cambio rapido PSC 63

Codice art.: 334660
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-2

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavorazione.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420335660.
Chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.