Comodi occhiali di protezione uvex i-vo CLEAR

Codice art.: 096515 CLEAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
841 pezzi in magazzino
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
  • Materiale lenti: Policarbonato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie i-vo
Codice del telaio W 166 FT CE
Codice delle lenti 2C-1,2 W 1 FTKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV UV400
Caratteristica telaio Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
Materiale lenti Policarbonato
ID produttore 9160.265
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096515 CLEAR
EAN / GTIN 4031101256382
Codice del produttore 9160265

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla morbidezza dei componenti a contatto con naso, fronte e orecchie, questi occhiali di protezione garantiscono un comfort estremamente elevato anche in caso di uso prolungato. L’inclinazione e la lunghezza delle stanghette sono regolabili. Eccellente resistenza agli agenti chimici e ai graffi sul lato esterno.
Rivestimento uvex supravision excellence per un'ulteriore protezione contro l'appannamento all'interno.

Norma:

EN 166
EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Dalla stessa serie "i-vo"