Paio di guanti HyFlex® 11-920

Codice art.: 094385
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  8.05
  • da 12
    da CHF  6.70
su richiesta
Consegna su richiesta
143 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-920. Con Ansell Grip Technology™: I canali microscopici nel rivestimento in nitrile deviano l'olio dalla superficie di contatto e garantiscono una presa sicura. Particolarmente adatto per la produzione di metalli e la manutenzione di fabbriche e macchine.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatico a norma EN 1149.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "HyFlex®"